ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
コーナーコートマウンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
55761728
品番
MC-14
参考基準価格(税別)
¥19,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
長さ(mm)
3000
寸法(mm)
3000
色
クローム
ねじ穴数
22
RoHS指令(10物質対応)
対応