ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
こぼれ止め180°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クローム
クローム
APゴールド
寸法(mm)
45
30
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55761843
品番
KT-180
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
45
色
クローム
高さ(mm)
45
線径(Φmm)
6