S2BW2B-25/25 スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55762918

スクエアースリットB スリットパイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本穴数4面注文コード55762918品番S2BW2B-25/25
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13~31
シングルスリット(2面):サイズ40~50

用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)穴数4面パイプ寸法(mm)25×25サイズ(mm)1350材質スチール生地板厚(mm)2.0tRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※13×13サイズはダボ専用(ブラケット装着不可)。Qハンガー(Q)、Hバーユニット(HBU系)、ロールバーユニット(RBS系)、フィットクイックブラケット(FQB)以外の腕金具装着不可。
※16×16サイズは、棚受けの裏表同一レベル装着不可。
※40×40サイズは、TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55762516
2022-11-24
用途: 造作工事の部材として
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン

過去にも購入した事がありましたので安定の商品でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする