ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスウッドブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
400
250
300
350
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55764038
品番
SUS-A-132/133
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び寸法
400
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.5
色
ステンレスヘアーライン
サイズ
400
RoHS指令(10物質対応)
対応