ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ストックルーム用Φ25バースチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
890
890
1190
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55764582
品番
SR-B25
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
スチール特殊鋼
長さ(mm)
890
寸法(mm)
890
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.2t