ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スラックスハンガー本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55764932
品番
NSH
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
組立用ねじセット
材質
スチール
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
1200
色
クローム
適合寸法(mm)
角パイプ14×24×1.6t、角パイプ16×16×1.6t