曜日別特売
B-110 スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55765316

スリムブラケット

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個寸法(mm)240APゴールド仕上APゴールド注文コード55765316品番B-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付

用途ガラス棚用材質(本体)スチール特殊鋼、(クッション部)EVA樹脂仕上APゴールド寸法(mm)240APゴールドサイズ240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 室内の棚

狭い廊下に設置したかったので、奥行きがないものを探していました。インテリア的にグッドです。

対象商品 : 55765167
2020-02-28
用途: ガンラック(エアガン)のフックとして利用
chronityその他業種

壁にエアガンを飾るのに丁度いいのですが、ブラケットの脱落防止ができるようなアイテムがあれば更に使いやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 55765203
2020-02-28
用途: 棚作り
飲食業

クッション材がかなり良いです。棚板が滑りません。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 55765167
2020-01-09
用途: 壁棚に使用。
サービス業

小さいサイズもあってミニカーを飾る棚にとても使いやすい。

対象商品 : 58935816
2019-07-07
用途: 可動棚の棚受け
建設業・工事業

予想通りでしたが、もう少しがたつきが、小さくてもいいと思います。棚板をセットしての使用では、問題なく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58935861
2019-09-30
用途: 可動棚の追加

安価で納期も早く可動棚の追加には便利で使い勝手も良いです

対象商品 : 58855246
2015-10-14
用途: ショップの棚受け
卸売・小売業

予定通りです。
よい感じに使えました

対象商品 : 58935825
2016-09-29
用途:
製造業

値段はホームセンターと同じぐらいなのでお買い得感はない、むしろホームセンターの方がストッパーが付いていて良かった、失敗したみたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする