曜日別特売
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185

- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
- 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ 55766185
モノタロウ

作業用踏台 アルミ 連結式

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
天板高さ(m)0.25
内容量1台注文コード55766185品番-
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。
連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。

用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金質量(kg)3.3段数1天板高さ(m)0.25最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 機械室入口の段差解消
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

既設の踏み台は長さが50センチしかなく、踏み外す恐れがあったため、連結式で1メートルの踏み台に代えました。滑り止めもついていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする