ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ナローサポート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
色
APゴールド
クローム
Aニッケルサテン
APゴールド
寸法(mm)
1200
1200
1500
1820
2400
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55767967
品番
NR-6
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
スチール異型材
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1200
色
APゴールド
ねじ穴数
6