ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ネジ付フラットキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
38
38
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55768222
品番
NF
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ステージ式スリットパイプ自立用パーツ
用途
ラウンドスリット上部に木天板などをはさみこむ時のネジ付平フタ
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
色
クローム
ねじピッチ(mm)
1.75
呼び
38
適合パイプ径(Φmm)
38.1
ねじサイズ
M12
ねじ部長さ(mm)
40
注意
※相手ラウンドスリットに溶接用ナット(YN)の溶接加工必要