ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
パイプソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び
19
色
クローム
注文コード
55768493
品番
PS
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
呼び・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途
妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
色
クローム
呼び
19
ねじサイズ
M6
ねじピッチ(mm)
1.0
適合ねじ
軸径4mm皿ビス
材質
真鍮挽物
適合パイプ
HB-19
RoHS指令(10物質対応)
対応