ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアウトハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
2020
注文コード
55769997
品番
DE-FW930
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
HL
サイズ
2020
呼び寸法
2020
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
寸法a(mm)
400
寸法b(mm)
200