BXS-19S-2015 ブラケットクロスバーシングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55771835

ブラケットクロスバーシングル19Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本Aニッケルサテン注文コード55771835品番BXS-19S-2015
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

自動ロック式抜け止付き

材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)600厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)600Aニッケルサテン寸法A(mm)200寸法B(mm)150寸法C(mm)240.5パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする