曜日別特売
TP-R ブラケット用ガラス押さえ(ペッカーサポート装着用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772483

ブラケット用ガラス押さえ(ペッカーサポート装着用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55772483品番TP-R
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
クローム適合ガラス厚(mm)5~10材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS付属品クッションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする