FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623

 

FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623
FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623
FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623
FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623
FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623
FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623
FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623
FL フラットロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772623

フラットロコキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び25
APゴールド
内容量1個注文コード55772623品番FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850

挿入式エンドパーツ

用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ付属品Oリング材質真鍮挽物APゴールド呼び25適合パイプHB-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする