RT-111GSR/L ブレーキングブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772754

ブレーキングブラケット 左右セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット呼び寸法300厚さ(mm)2.6注文コード55772754品番RT-111GSR/L
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
呼び寸法300付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームサイズ300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする