BT-110R/L ブレーキングブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772788

BT-110R/L ブレーキングブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772788
BT-110R/L ブレーキングブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55772788

ブレーキングブラケット 左右セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット厚さ(mm)3.0注文コード55772788品番BT-110R/L
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0クロームサイズ200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする