ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ベルラハンガー19-25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
250
100
150
200
250
300
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55775247
品番
BE-H-19-25
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合
HB-25専用
材質
スチール
色
クローム
サイズ
250
呼び寸法
250
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t