ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア コーナーアウト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
silver
silver
white
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55778494
品番
LI-OC
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
silver
サイズ
1010
呼び寸法
1010
外寸法(mm)
55×33×100
材質
アルミ押出し成型材
付属品
レール連結用ピン2本