ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
レクタングルスリットB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
20×40スリットパイプ
注文コード
55779343
品番
S1B-20/40
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
長さ(mm)
1800
寸法(mm)
1800
色
生地
タイプ
20×40スリットパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ20×40×1.6t
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません