S2B-16/40 レクタングルスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55779666

レクタングルスリットB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本タイプ16×40スリットパイプ注文コード55779666品番S2B-16/40
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質スチール長さ(mm)1500寸法(mm)1500生地タイプ16×40スリットパイプRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ16×40×1.6t

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする