ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
レクタングルスリットB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
25×40スリットパイプ
注文コード
55779693
品番
S2B-25/40
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
長さ(mm)
1350
寸法(mm)
1350
色
生地
タイプ
25×40スリットパイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ25×40×1.6t