ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
レベルブラケット B-120
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
100
100
120
150
180
200
250
270
300
330
350
色
Aニッケルサテン
クローム
Aニッケルサテン
APゴールド
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55779842
品番
B-120
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
呼び
100
適合
(振れ止め)なし
寸法(mm)
107
色
Aニッケルサテン
付属品
クッション
仕様
4.5Φ加工穴なし(セフティホルダー、および24Rホルダー装着不可注意)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
EVA樹脂
注意
※PSL加工(PH加工)対応不可