ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
レベルブラケット B-121
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
350
300
330
350
400
420
450
500
550
色
クローム
クローム
Aニッケルサテン
APゴールド
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55780068
品番
B-121
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
PSL加工(PH加工)可
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)
呼び
350
適合
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
寸法(mm)
357
色
クローム
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
EVA樹脂
注意
※LK・RKY同時仕様不可。
※呼び500・550は4ッ爪形状の製品となりLKとRKYの併用が可能です。