曜日別特売
LTR-22 ロコポイントアール22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55780515

ロコポイントアール22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個Aニッケルサテン注文コード55780515品番LTR-22
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能

用途
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)材質真鍮挽物Aニッケルサテンタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)80ねじサイズM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする