曜日別特売
LTR26 ロコポイントアール ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55780594

ロコポイントアール

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕上Aニッケルサテン注文コード55780594品番LTR26
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具

用途
1点ハンガー掛け
寸法(mm)80仕上Aニッケルサテン仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50材質真鍮挽物ねじ規格M6(1.0P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936035
2018-08-06
用途: コート掛けのフックの差し替え
教育・研究機関

コート掛けのフックの先端が球状になっていて掛けたものが滑り落ちやすかったので、ネジ径が同じM6の本製品に付け替えてみました。しっかり引っかかりますし、R処理されていて感触も良いです。

対象商品 : 58935886
2015-10-21
用途: タオル掛け

ちょっとしたタオル掛けや服掛けに使用してます。スペースも取らず、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする