4RMS ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781163

ロイヤル ロッドフック クローム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個線径(Φmm)4材質スチール注文コード55781163品番4RMS
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
クローム材質スチールサイズ150呼び寸法150線径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※荷重は、ロイヤル製Sバーを使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。
又荷重については保証するものはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55781425
2022-12-07
用途: 工場の物かけ
ケンナンオート

今まで購入したものの中では1番太さがあり強度が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする