ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ロイヤル ロッドフック クローム
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
線径(Φmm)
6
材質
スチール
注文コード
55781328
品番
6RM
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
線径・径・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
色
APゴールド
材質
スチール
サイズ
300
呼び寸法
300
線径(Φmm)
6
注意
※荷重は、ロイヤル製Sバーを使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。
又荷重については保証するものはできません。