丸アジャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55782028 品番 MJ
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高さ調整(アジャスト)可能床面側金具

生地 材質スチール 呼び60 ねじサイズM12 ねじピッチ(mm)1.75 取付穴径(Φmm)3.8 厚さ(mm)(プレート部)3.2t 適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付) 適合パイプ径(Φmm)60系ラウンドスリット(60.5×1.9t) 用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする