ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
丸アジャスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クローム
生地
クローム
呼び
60
38
50
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55782064
品番
MJ
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高さ調整(アジャスト)可能床面側金具
用途
天床固定式スリットパイプ立設用パーツ
色
クローム
材質
スチール
呼び
60
ねじサイズ
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
取付穴径(Φmm)
3.8
厚さ(mm)
(プレート部)3.2t
適合ねじ
AT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
適合パイプ径(Φmm)
60系ラウンドスリット(60.5×1.9t)