ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
傾斜ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
150
注文コード
55782222
品番
AH-200S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内々用
呼び寸法
150
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
150
RoHS指令(10物質対応)
対応