大阪魂
シルバー ビスコン(+)サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(13個)
サイズ
5×50
注文コード
55783397
品番
5X50X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×50
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
5.3
ドリル径(Φmm)
4.3~4.5
寸法S(mm)
45
寸法P(mm)
1.6