FK16 3.0X16 ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ 大阪魂 55791937

 

FK16 3.0X16 ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ 大阪魂 55791937
FK16 3.0X16 ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ 大阪魂 55791937
FK16 3.0X16 ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ 大阪魂 55791937

ユニクロ ヤマヒロ ケイテンフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(143個)
ねじの呼びd3
内容量1袋(143個)注文コード55791937品番FK16 3.0X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.0×16寸法L(mm)16寸法H(mm)2.6寸法d(mm)7寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.1ねじの呼びd3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする