曜日別特売
MY1B40-2000Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-2 SMC 55795756

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-2

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動注文コード55795756品番MY1B40-2000Z
参考基準価格(税別)¥127,820販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする