5X60(48イリ ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂 55796347

※寸法図

5X60(48イリ ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂 55796347
5X60(48イリ ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂 55796347

ステンコート AXマルチビスサラ(ALC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)60入数48注文コード55796347品番5X60(48イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,043
販売価格(税別)
6,403
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)長さ(mm)60寸法L(mm)60寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2入数48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする