5X38(230イリ ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂 55796365

※寸法図

5X38(230イリ ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂 55796365
5X38(230イリ ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂 55796365

ステンコート AXマルチビスサラ(ALC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)38入数230注文コード55796365品番5X38(230イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,831
販売価格(税別)
13,483
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)長さ(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2入数230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする