曜日別特売
3.8X45 クロメート バンノウナゲシ(ハン(トク 大阪魂 55799601

※寸法図

3.8X45 クロメート バンノウナゲシ(ハン(トク 大阪魂 55799601
3.8X45 クロメート バンノウナゲシ(ハン(トク 大阪魂 55799601

クロメート バンノウナゲシ(ハン(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(1200個)注文コード55799601品番3.8X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,285
販売価格(税別)
5,714
サイズ3.8×45寸法d(mm)8寸法S(mm)28ねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする