曜日別特売
DB-60(200 ユニクロ ドーブチビス 大阪魂 55800940

※寸法図

DB-60(200 ユニクロ ドーブチビス 大阪魂 55800940
DB-60(200 ユニクロ ドーブチビス 大阪魂 55800940

ユニクロ ドーブチビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個入数200注文コード55800940品番DB-60(200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,804
販売価格(税別)
4,367
寸法d(mm)9寸法L1(mm)60寸法L2(mm)30寸法L3(mm)10呼び径d6入数200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする