曜日別特売
バリューP(50P カベロック スケルトン 大阪魂 55804379

※寸法図

バリューP(50P カベロック スケルトン 大阪魂 55804379
バリューP(50P カベロック スケルトン 大阪魂 55804379

カベロック スケルトン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55804379品番バリューP(50P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,666
販売価格(税別)
6,969

材質:ポリカーボネート
特長
きれいな仕上がり
小さな頭(12mmではみ出しにくい)
ボードとツライチになり取付物が浮きにくい
壁紙のめくれを軽減
透明ボディ
【使用ねじのサイズ】
タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm
全長:取付物の厚さ+25mm以上
≪対応可能せっこうボード≫
せっこうボード GB-R
強化せっこうボード GB-F
※せっこうボード厚さ 12.5mmまで

付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする