曜日別特売
カーキ ビヨンドストレージ アタッチメントクーラーボックス CAPTAIN STAG 55804625

カーキ ビヨンドストレージ アタッチメントクーラーボックス CAPTAIN STAG 55804625
カーキ ビヨンドストレージ アタッチメントクーラーボックス CAPTAIN STAG 55804625

ビヨンドストレージ アタッチメントクーラーボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55804625品番カーキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

チェアーや車内に吊下げてマルチに収納
調理小物・趣味の小物収納に。
飲み物などの保冷に便利。
コンパクトに収納。

材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、本体内面:ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×150収納寸法(mm)330×150×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする