4X13 3カ-ユニ トガリスTS 大阪魂 55804677

※寸法図

4X13 3カ-ユニ トガリスTS 大阪魂 55804677
4X13 3カ-ユニ トガリスTS 大阪魂 55804677

3カ-ユニ トガリスTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(54個)
長さ(mm)13
内容量1袋(54個)注文コード55804677品番4X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)13厚さ(mm)適応下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.4十字穴番号2寸法L(mm)13適合ビットTB-2寸法k(mm)1.7呼び径d4寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする