曜日別特売
N(8 カモイヒッパリカナグ 大阪魂 55805551

※寸法図

N(8 カモイヒッパリカナグ 大阪魂 55805551
N(8 カモイヒッパリカナグ 大阪魂 55805551

カモイヒッパリカナグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個入数本体 16個、ハンガーボルト 16個、小ビス 64本、ワッシャー/ナット 16本、長ナット 1本注文コード55805551品番N(8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,282
販売価格(税別)
8,438
寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法d(mm)30寸法D(Φmm)4寸法C(mm)13寸法W(mm)80入数本体 16個、ハンガーボルト 16個、小ビス 64本、ワッシャー/ナット 16本、長ナット 1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする