曜日別特売
6X35X30(40P シルバー ビスピタ サラ(40P 大阪魂 55805867

※寸法図

6X35X30(40P シルバー ビスピタ サラ(40P 大阪魂 55805867
6X35X30(40P シルバー ビスピタ サラ(40P 大阪魂 55805867

シルバー ビスピタ サラ(40P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)12
内容量1個注文コード55805867品番6X35X30(40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,386
販売価格(税別)
1,260
寸法L(mm)30寸法d(mm)12寸法L2(mm)29入数40サイズ(d×L1)(mm)6×35下穴ドリル径(mm)5.3~5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする