曜日別特売

配膳車coo シリーズ シャッター式リストタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
段数5
棚間隔(mm)136
タイプ20膳用
色(天板)カフェブラウン
内容量1台注文コード55809373品番JCSL20-CB
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。

仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装質量(kg)55タイプ20膳用段数5キャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)棚間隔(mm)136色(天板)カフェブラウン最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×870×1169適合トレイサイズ330×330mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする