12103(校正証明:一般) 曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定 55810807

12103(校正証明:一般) 曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定 55810807
12103(校正証明:一般) 曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定 55810807

曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個RoHS指令(10物質対応)対応注文コード55810807品番12103(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。

長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15表目盛 長枝(外)15cm、(内)1cmピッチ15cm表目盛 短枝(外)7.5cm、(内)1cmピッチ7.5cmRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 鉄板の大きさ等

現場では手頃な大きさで軽くて使いやすいと、言っていました。次も購入します。

対象商品 : 20721058
2022-11-07
用途: 簡易的な水平出しに

目盛りの印刷がボヤケていて、精度に不安を感じる。
当然だが直角の精度は問題無いです。

対象商品 : 20721058
2021-04-08
用途: アングル加工

アングルの切断、切り欠きの線を引くには非常に便利です。

対象商品 : 20721058
2018-01-31
用途: 屋根工事

釘袋にいつも入れてます。ちょっと測りたいときや、手元のカネマキにと重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする