曜日別特売
10373(校正証明:一般) 曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定 55811534

10373(校正証明:一般) 曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定 55811534
10373(校正証明:一般) 曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定 55811534
10373(校正証明:一般) 曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定 55811534
10373(校正証明:一般) 曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定 55811534
10373(校正証明:一般) 曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定 55811534
10373(校正証明:一般) 曲尺角厚 シルバー 【重宝】 シンワ測定 55811534

曲尺角厚 シルバー 【重宝】

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本仕様JISマーク、赤数字入、十二支付RoHS指令(10物質対応)対応注文コード55811534品番10373(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス仕様JISマーク、赤数字入、十二支付形状角厚寸法(mm)520×260×1.4質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:50cm、内目盛:45cm表目盛 短枝外目盛:25cm、内目盛:20cm裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ裏目盛 短枝外目盛:25cmJIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする