シンワ測定
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎しなやか】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
55811674
品番
10876(校正証明:一般)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
竿が薄くやわらかなしなりがあります。直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
JISマーク、赤数字入、十二支付
形状
高級角厚
寸法(mm)
520×260×1
質量(g)
73
直角精度
100mmにつき0.06mm以下
JIS規格
JIS認証品
表目盛 長枝
外目盛:50cm
表目盛 短枝
外目盛:25cm
裏目盛 長枝
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛:25cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×15×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
校正証明書
一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55811674
10876(校正証明:一般)
55811665
10839(校正証明:一般)
曲尺高級角厚 シルバー 【匠甚五郎】
シンワ測定
1本
¥
22,980
税込
¥
25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)