No.0911 ラベリックAL(セパなし) 王子タック 55813458

ラベリックAL(セパなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
太さ(Φmm)50
長さ(m)50
内容量1箱(30巻)注文コード55813458品番No.0911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

剥離紙がないため、作業効率が向上し、廃棄物の減少に寄与します。(廃棄物処理費用の削減につながります)
粘着力が強く、重ね貼りに優れています。(特殊背面処理)
手切れ性に優れています。
基材が柔らかく、保湿材になじみやすい。

用途保湿、保冷、吸音工事のの際の断熱材および吸音材貼り合わせの施工補助用テープ太さ(Φmm)50長さ(m)50材質アルミガラスクロスシルバー質量(g)341基材アルミ箔紙RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする