曜日別特売
No.103B 養生用布粘着テープ ニチバン 55813607

養生用布粘着テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
内容量1箱(60巻)注文コード55813607品番No.103B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。

用途
養生用、建築塗装マスキング用など
厚さ(mm)0.27基材特殊スフ伸び(%)7粘着力(N/10mm)2.97引張強度(N/10mm)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする