5.5X70X30(40イリ Rシルバー モクピタ 大阪魂 55813951

※寸法図

5.5X70X30(40イリ Rシルバー モクピタ 大阪魂 55813951
5.5X70X30(40イリ Rシルバー モクピタ 大阪魂 55813951

Rシルバー モクピタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入数40注文コード55813951品番5.5X70X30(40イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,340
販売価格(税別)
1,218
寸法d(mm)8.8下穴径(Φmm)4.5寸法L2(mm)30最大取付物厚さ(mm)25以下入数40サイズ(d×L1)(mm)5.5×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする